Motion
CDG5EA25SR-250-G5BASAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA25SR-250-G5BASAPC

CG5 CDG5EA25SR-250-G5BASAPC avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10284716
N° MFRCDG5EA25SR-250-G5BASAPC
Prix279.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5EA25SR-250-G5BASAPC

CG5 CDG5EA25SR-250-G5BASAPC avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10284716
N° MFRCDG5EA25SR-250-G5BASAPC
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
Prix279.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CDG5EA25SR-250-G5BASAPC C(D)G5-S,
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer