Motion
CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9

CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9
N° D’ARTICLE MI10291475
N° MFRCDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9
Prix195.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9

CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9
N° D’ARTICLE MI10291475
N° MFRCDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9
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
Prix195.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette

Aperçu

Description du fabricant
CDM2C20-50Z-N-M9BW-XB9 C(D)M2-Z,
  • Double action, tige simple avec XB9, XC8, XC9, XC10, XC11 ou XC12
  • Tige double action avec XC10
  • Le modèle XB9 peut atteindre des vitesses faibles de 5 à 50 mm/s
  • L’option XC8 a une course réglable dans le sens de l’extension
  • L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
  • XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
  • XC11 est une course double avec une position de 3 (type tige simple)
  • XC12 est un cylindre double force en tandem
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté