Motion
CDM2RA25-50AZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-50AZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10294452
N° MFRCDM2RA25-50AZ-M9BL
Price$193.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2RA25-50AZ-M9BL

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10294452
N° MFRCDM2RA25-50AZ-M9BL
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
Price$193.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Details

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2RA25-50AZ-M9BL C(D)M2R-Z, AIR
  • Montage direct : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : directement vers le bas ou l’avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion