Motion
CDQSWB16-30DM-M9NL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWB16-30DM-M9NL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10306927
N° MFRCDQSWB16-30DM-M9NL
Prix139.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWB16-30DM-M9NL

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI10306927
N° MFRCDQSWB16-30DM-M9NL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSWB16-30DM-M9NL C(D)QSW, COMPACT
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté