Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
Details
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
Aperçu
Description du fabricant
CKZT32-90S-X3064 CKZT, PINCE ÉLECTRIQUE
- Tailles d’alésage (mm) : 25, 32
- Léger et compact
- Fonction de verrouillage avec relâchement du bouton
- Construction à l’épreuve des éclaboussures
- Équipé d’un commutateur de proximité à champ magnétique élevé
- X2797 est le modèle de base avec couvercle en caoutchouc / X3064 est le modèle de base avec couvercle en métal
- X2798 comprend une poignée de fonctionnement manuel avec couvercle en caoutchouc / X3174 comprend une poignée de fonctionnement manuel avec couvercle en métal
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité