Motion
CP96SDC32-125C

SMC CORP OF AMERICA
CP96SDC32-125C

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 32 mm, course de 125 mm
N° D’ARTICLE MI10319214
N° MFRCP96SDC32-125C
Prix151.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CP96SDC32-125C

Cylindre pneumatique de la biellette - Alésage de 32 mm, course de 125 mm
N° D’ARTICLE MI10319214
N° MFRCP96SDC32-125C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Manille simple
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette

Aperçu

Description du fabricant
CP96SDC32-125C CP96S(D), ISO 15552
  • Double action, type standard, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Coussin d’air de fin de course et pare-chocs en caoutchouc
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté