Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.1255 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.062 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-1412;PBL449 avec un type de fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un diamètre extérieur de 1.1255 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.062 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages et les applications de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-1412, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné