Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-1612;PDL125 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux transmissions industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-1612, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné