Motion
B-2416;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-2416;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331440
N° MFRB-2416;PBL449
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-2416;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.5000 po de diamètre, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331440
N° MFRB-2416;PBL449

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.211 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-2416;PBL449 avec un type de fermeture ouverte a un diamètre de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.211 lb, ce qui le rend idéal pour les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-2416, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-2416;PBL449

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté