Motion
B-3416;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-3416;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.1250 po de diamètre, 2.5005 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331445
N° MFRB-3416;PBL449
Prix43.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-3416;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.1250 po de diamètre, 2.5005 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331445
N° MFRB-3416;PBL449
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
Prix43.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5005 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.291 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-3416;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 2.1250 po, un diamètre extérieur de 2.5005 po, une largeur hors tout de 1.0000 po et un poids de 0.291 lb, ce qui le rend adapté aux grandes machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-3416, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-3416;PBL449