Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.005 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-36;PBL449 avec un type à fermeture ouverte a un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un diamètre extérieur de 0.3125 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.005 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements miniatures.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-36, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné