Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.4375 in
- Outside Diameter0.6250 in
- Overall Width0.5000 in
- Poids0.016 lb
Details
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-78;PDL449 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.4375 po, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.016 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-78, PDL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
Aperçu
Description du fabricant
B-78;PDL449