Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.6880 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.024 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-810;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6880 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.024 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels et les équipements agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-810, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné