Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre0.8755 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.05 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement à aiguilles RCB-101416;PBL068 présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un diamètre extérieur de 0.8755 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses industrielles et les applications de transmission.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantPBL068, RCB-101416
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné