Motion
IR2120-F02B
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI10333288
N° MFRIR2120-F02B
Prix173.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI10333288
N° MFRIR2120-F02B
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
Prix173.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR2000
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 116 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR2120-F02B IR10003000, PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté