Motion
ISE35-N-25-PA

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-25-PA

Ise35, Capteur de pression numérique pour Frls, 1 sortie écran 1, Ip40
N° D’ARTICLE MI10334014
N° MFRISE35-N-25-PA
Prix122.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE35-N-25-PA

Ise35, Capteur de pression numérique pour Frls, 1 sortie écran 1, Ip40
N° D’ARTICLE MI10334014
N° MFRISE35-N-25-PA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE1-6

Aperçu

Description du fabricant
ISE35-N-25-PA ISE35, PRESSION NUMÉRIQUE
  • Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
  • Plage de pression : 0-1 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
  • Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté