Motion
ITV0011-2UML
Régulateur électropneumatique - 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10334786
N° MFRITV0011-2UML
Prix252.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur électropneumatique - 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10334786
N° MFRITV0011-2UML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix252.70 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 2 M
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 5 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV0000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    12 à 15 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV0011-2UML ITV00, COMPACT

Les clients ont également acheté