Spécifications
Détails
- Type de connecteur de câbleType d’angle droit 2 M
- Type de signal d’entréeType de tension 0 à 10 V c.c.
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSupport plat
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV0000
- Définir la plage de pression0.15 à 15 psi
- Tension d’alimentation12 à 15 V c.c.