Motion
ITV1010-04N1BS4

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-04N1BS4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10335036
N° MFRITV1010-04N1BS4
Prix394.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-04N1BS4

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10335036
N° MFRITV1010-04N1BS4
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
Prix394.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV1010-04N1BS4 ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon