Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Type de connecteur de câbleDroite Type 3 M
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréeType de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Surveiller la sortieSortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
- Type de montageSupport en L
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Unité d’affichage de la pressionbarre
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV1000
- Définir la plage de pression0.15 à 15 psi
- Tension d’alimentation24 V c.c.