Motion
ITV2090-21F2BL5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-21F2BL5

Régulateur d’aspiration électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI10336685
N° MFRITV2090-21F2BL5
Prix463.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-21F2BL5

Régulateur d’aspiration électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI10336685
N° MFRITV2090-21F2BL5
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
Prix463.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 5 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2090-21F2BL5 ITV209, ÉLECTRONIQUE