Motion
ITV2090-332S5

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-332S5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI10336705
N° MFRITV2090-332S5
Prix459.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2090-332S5

Régulateur de vide électronique - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, -0.19 à -12 psi
N° D’ARTICLE MI10336705
N° MFRITV2090-332S5
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
Prix459.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de tension 0 à 10 V c.c.
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie du commutateur/Sortie PNP
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    RC
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    kPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV209
  • Définir la plage de pression
    -0.19 à -12 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2090-332S5 ITV209, ÉLECTRONIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif