Motion
ITV3010-04T4CL4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3010-04T4CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10336791
N° MFRITV3010-04T4CL4
Prix526.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3010-04T4CL4

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10336791
N° MFRITV3010-04T4CL4
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
Prix526.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV3010-04T4CL4 ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif