Motion
ITV3050-34T4L4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-34T4L4

ITV3050-34T4L4
N° D’ARTICLE MI10337301
N° MFRITV3050-34T4L4
Prix522.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-34T4L4

ITV3050-34T4L4
N° D’ARTICLE MI10337301
N° MFRITV3050-34T4L4
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
Prix522.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITV3050-34T4L4 ITV1000/2000/3000,
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer