Motion
ITV3050-CCN4S

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-CCN4S

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10337344
N° MFRITV3050-CCN4S
Prix750.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-CCN4S

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/2 po., filetage d'entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10337344
N° MFRITV3050-CCN4S
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
Prix750.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Droite Type 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    CC-Link
  • Débit d’air maximal
    70.63 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV3050-CCN4S ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon