Motion
LEFS25RNZA-700

SMC CORP OF AMERICA
LEFS25RNZA-700

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10344682
N° MFRLEFS25RNZA-700
Prix1,357.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS25RNZA-700

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10344682
N° MFRLEFS25RNZA-700
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
Prix1,357.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEFS25RNZA-700 FEUILLES, ÉLECTRIQUES
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon