Motion
LEFS40RS8A-500-S5C21

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40RS8A-500-S5C21

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, parallèle, entraînement à vis à billes, servomoteur CA
N° D’ARTICLE MI10347377
N° MFRLEFS40RS8A-500-S5C21
Prix4,538.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40RS8A-500-S5C21

Lefs, actionneur électrique, type glisseur, parallèle, entraînement à vis à billes, servomoteur CA
N° D’ARTICLE MI10347377
N° MFRLEFS40RS8A-500-S5C21
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
Prix4,538.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEFS40RS8A-500-S5C21 FEUILLES, ÉLECTRIQUES
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm (course max. selon la taille)
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon