Motion
LEFSH16B-150
Actionneur électrique Lefs, type glisseur, entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10347663
N° MFRLEFSH16B-150
Prix866.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur électrique Lefs, type glisseur, entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10347663
N° MFRLEFSH16B-150

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix866.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LEFSH16B-150 LEFS,
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer