Motion
LEJSH63NZA-400

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH63NZA-400

Lejs, actionneur électrique, glissière haute rigidité, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10349430
N° MFRLEJSH63NZA-400
Prix4,187.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH63NZA-400

Lejs, actionneur électrique, glissière haute rigidité, entraînement à vis à billes, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10349430
N° MFRLEJSH63NZA-400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,187.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEJSH63NZA-400 LEJS, ÉLECTRIQUE
  • Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
  • Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2 (40, 63) 9,800 mm/s2 (100)
  • Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
  • Plage de course : 200 à 1500mm par incréments de 100mm

Les clients ont également acheté