Motion
LEY63DNYA-100

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNYA-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10353836
N° MFRLEY63DNYA-100
Prix2,666.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNYA-100

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10353836
N° MFRLEY63DNYA-100
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
Prix2,666.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63DNYA-100 LY, ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE,
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit