Motion
LEY63RNYL-300P

SMC CORP OF AMERICA
LEY63RNYL-300P

Ley, actionneur électrique, type de tige, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10354008
N° MFRLEY63RNYL-300P
Prix3,242.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63RNYL-300P

Ley, actionneur électrique, type de tige, sans moteur
N° D’ARTICLE MI10354008
N° MFRLEY63RNYL-300P
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
Prix3,242.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63RNYL-300P LEY, ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good