Motion
LEY63S4L-200B-R5A2H

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4L-200B-R5A2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10354166
N° MFRLEY63S4L-200B-R5A2H
Prix5,696.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63S4L-200B-R5A2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10354166
N° MFRLEY63S4L-200B-R5A2H
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
Prix5,696.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY63S4L-200B-R5A2H LEY63, ÉLECTRIQUE
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
Aidez-nous à améliorer ce produit
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good