Aperçu
- Tailles du corps : 25, 32
- Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 46 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 736 N
- Course maximale : 300 mm
- Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
- Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits
- Types de roulements : coussinets coulissants ou roulements à billes
- Couple de rotation maximal autorisé : 5.76 N
- m (tailles 32, 40; dépendant de l’AVC)
- Précision non rotative de la plaque : ±0.05° (roulement coulissant); ±0.06° (roulement à coussinet à billes)