Aperçu
Description du fabricant
LEYG25MDEB-150W TIGE GUIDÉE,
- Tailles de corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 90 kg (horizontale; 51 kg (verticale)
- Force de poussée maximale : 1058 N
- Vitesse maximale : 500 mm/s
- Course maximale : 300mm
- Reproductibilité du positionnement : ±0.02mm
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité