SYSTEM PLAST VG-511H-04-SM20-L10
Niveleur articulé pour service moyen - série VG-511H , charge statique maximale de 2600 lb, tige articulée de ±15° , filetage de M20 tiges, diamètre de base de 4.0000 po, deux trous de décalage avec peau, OAL de 9.9500 po, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé