Motion
NCDGBA32-1000-M9B

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA32-1000-M9B

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10390552
N° MFRNCDGBA32-1000-M9B
Prix159.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGBA32-1000-M9B

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10390552
N° MFRNCDGBA32-1000-M9B
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
Prix159.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCDGBA32-1000-M9B NC(D)G, HAUT
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté