Motion
NCGBA50-0500-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCGBA50-0500-XB6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10398807
N° MFRNCGBA50-0500-XB6
Prix121.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCGBA50-0500-XB6

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10398807
N° MFRNCGBA50-0500-XB6
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
Prix121.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style de base
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (302°F [150°C])
  • Type de montage
    Style de base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
NCGBA50-0500-XB6 NCG, À DOUBLE RÉACTION
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon