Spécifications
Détails
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- Montage : nez, arrière, double extrémité
- Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
- Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F