Motion
SFD200-C12C10

SMC CORP OF AMERICA
SFD200-C12C10

NETTOYER LE FILTRE À AIR
N° D’ARTICLE MI10405702
N° MFRSFD200-C12C10
Prix231.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SFD200-C12C10

NETTOYER LE FILTRE À AIR
N° D’ARTICLE MI10405702
N° MFRSFD200-C12C10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    190 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
SFD200-C12C10 SFD, FILTRE À AIR PROPRE
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
  • Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
  • Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
  • Température de fonctionnement : 5 à 45°C
  • Conforme à la norme RoHS

Les clients ont également acheté