Motion
SY3131-5U1-C6

SMC CORP OF AMERICA
SY3131-5U1-C6

Électrovanne à Sy3000, 5 ports, tous types - Nouveau style
N° D’ARTICLE MI10419522
N° MFRSY3131-5U1-C6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY3131-5U1-C6

Électrovanne à Sy3000, 5 ports, tous types - Nouveau style
N° D’ARTICLE MI10419522
N° MFRSY3131-5U1-C6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE SY3131-5U1-C6 SY3000, 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C