Motion
SY5420-5LZ-01-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5LZ-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps avec port intégré, 1/8 po
N° D’ARTICLE MI10423169
N° MFRSY5420-5LZ-01-F2
Prix124.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5420-5LZ-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps avec port intégré, 1/8 po
N° D’ARTICLE MI10423169
N° MFRSY5420-5LZ-01-F2
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
Prix124.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5420-5LZ-01-F2 SY5000, 5 PORT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon