Motion
SY5520-5DZ-01-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY5520-5DZ-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps branché intégré, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10423367
N° MFRSY5520-5DZ-01-F2
Prix128.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5520-5DZ-01-F2

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 2 solénoïde, borne DIN avec connecteur, corps branché intégré, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10423367
N° MFRSY5520-5DZ-01-F2
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
Prix128.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps avec port intégré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN avec connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5520-5DZ-01-F2 SY5000, 5 PORT