Motion
SY7140-5DS-03

SMC CORP OF AMERICA
SY7140-5DS-03

Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424062
N° MFRSY7140-5DS-03
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7140-5DS-03

Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424062
N° MFRSY7140-5DS-03
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
Prix70.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE SY7140-5DS-03 SY7000, 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon