Motion
SY7220-5DD-C10F

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5DD-C10F

Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424354
N° MFRSY7220-5DD-C10F
Prix106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-5DD-C10F

Électrovanne à Sy7000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10424354
N° MFRSY7220-5DD-C10F
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
Prix106.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SY7220-5DD-C10F SY7000, 5 PORT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C