Motion
SY9140-3DO-04

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-3DO-04

Électrovanne à Sy9000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10425507
N° MFRSY9140-3DO-04
Prix79.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY9140-3DO-04

Électrovanne à Sy9000, 5 ports, tous types
N° D’ARTICLE MI10425507
N° MFRSY9140-3DO-04
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
Prix79.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE SY9140-3DO-04 SY9000, 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Les clients ont également acheté