Motion
SYJ3223-6GZ-M3-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3223-6GZ-M3-F

Électrovanne à Syj3000, 5 ports, montée sur la base et à corps
N° D’ARTICLE MI10426616
N° MFRSYJ3223-6GZ-M3-F
Prix59.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3223-6GZ-M3-F

Électrovanne à Syj3000, 5 ports, montée sur la base et à corps
N° D’ARTICLE MI10426616
N° MFRSYJ3223-6GZ-M3-F
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
Prix59.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3223-6GZ-M3-F SYJ3000, 5 PORT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon