Motion
SYJ3243-6LZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3243-6LZ-M5

Électrovanne à Syj3000, 5 ports, montée sur la base et à corps
N° D’ARTICLE MI10426761
N° MFRSYJ3243-6LZ-M5
Prix63.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3243-6LZ-M5

Électrovanne à Syj3000, 5 ports, montée sur la base et à corps
N° D’ARTICLE MI10426761
N° MFRSYJ3243-6LZ-M5
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
Prix63.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3243-6LZ-M5 SYJ3000, 5 PORT
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 0.7MPa
  • Zone effective mm 2 (Cv) : corps du port 5 port 0.9 (0.05)Base du port 5 montée avec sous-plaque 1.8 (0.1)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : max. 50°C
Aidez-nous à améliorer ce produit