Motion
VFS5110-2E-06

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-2E-06

Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432354
N° MFRVFS5110-2E-06
Prix168.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS5110-2E-06

Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432354
N° MFRVFS5110-2E-06
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
Prix168.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VFS5110-2E-06 VFS5000, MONTÉ SUR BASE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon