Motion
VFS5111-3DZP
Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432381
N° MFRVFS5111-3DZP
Prix146.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vfs5000, vanne montée sur socle, enfichable et non enfichable
N° D’ARTICLE MI10432381
N° MFRVFS5111-3DZP
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
Prix146.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VFS5111-3DZP VFS5000, MONTÉ SUR BASE
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté