Spécifications
Dimensions
- Poids2.1 kg
Aperçu
- Type de solénoïde pilote externe
- Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
- Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
- Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
- Tension nominale du serpentin : CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, autres en option
- Température du liquide : -5 à 60°C (sans gel)